※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
125V/15A マイクロスイッチ(パネル取付クロスローラー押ボタン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50483107
品番
EA940DK-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
仕様
パネル取付クロスローラ押ボタン形
エスコ品番
EA940DK-32
材質
フェノール樹脂
接点
1c
取り付け工具
M4ネジ、平座金
動作方式
モメンタリ形
接点定格
DC125V/0.5A、AC125V/15A