横浜ディスプレイミュージアム
ルナリアシード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
BE
BE
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50483205
品番
FG -4596
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄
色
BE
長さ(cm)
葉:6~7.5
全長(cm)
60