EA109N-20 230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット エスコ 50485243

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード50485243品番EA109N-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,038
販売価格(税別)
4,580
エスコ品番EA109N-20種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途塗装用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする