曜日別特売
EA109NA-66 150mm(6mm) 交換用ローラー(2本) エスコ 50485898

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

150mm(6mm) 交換用ローラー(2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード50485898品番EA109NA-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,804
販売価格(税別)
1,640
エスコ品番EA109NA-66軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)20材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)150主な用途塗装用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする