EA109NA-73 175x305mm(6mm) ローラー刷毛セット/粗面用 エスコ 50485986

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

175x305mm(6mm) ローラー刷毛セット/粗面用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード50485986品番EA109NA-73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,278
販売価格(税別)
2,980
エスコ品番EA109NA-73軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)25材質(ローラー部)合成繊維ローラーサイズ(mm)175主な用途水性用、油性用ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする