横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュモンステラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
50486039
品番
GLP-1514
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄 PS (器:PP)
色
GR
幅(cm)
53
全長(cm)
56
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:11.5×11.5