曜日別特売
EA109NA-81 100mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル) エスコ 50486047

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード50486047品番EA109NA-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,455
販売価格(税別)
4,050
エスコ品番EA109NA-81軸径(Φmm)6全長(mm)700~1200種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチックパイプ径(Φmm)22(1段目)、19(2段目)ローラーサイズ(mm)100主な用途水性用材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする