※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
13mm 折板用ローラーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
50488296
品番
EA109ND-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,104
販売価格(税別)
¥
4,640
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109ND-210
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
材質(グリップ)
ポリプロピレン
芯径(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
塗装用
材質(ハンドル)
鉄
ローラー径(Φmm)
45