※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
60x 60mm/38mm(AC100V) ファン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50488427
品番
EA940DY-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DY-2
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC100
最大風量(m
3
/min)
0.33(50Hz)/0.4(60Hz)
音圧レベル(dB)
28(50Hz)/30(60Hz)
取付角寸法(mm)
60×60
最大静圧(Pa)
16.3(50Hz)/23.3(60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2600(50Hz)/3150(60Hz)