曜日別特売
FF -2635A シングル ガーベラ 横浜ディスプレイミュージアム 50488428

シングル ガーベラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
OR
内容量1個注文コード50488428品番FF -2635A
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
材質ポリエステル PE PA PS 鉄OR全長(cm)57花径(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする