横浜ディスプレイミュージアム
シングル ガーベラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
Y
OR
W
Y
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50488464
品番
FF -2635A
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE PA PS 鉄
色
Y
全長(cm)
57
花径(cm)
10