※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
92x 92mm/25mm(AC100V) ファン
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
50488497
品番
EA940DY-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DY-21
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC100
最大風量(m
3
/min)
0.95(50Hz)/1.1(60Hz)
音圧レベル(dB)
35(50Hz)/38(60Hz)
取付角寸法(mm)
92×92
最大静圧(Pa)
39.2(50Hz)/49(60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2700(50Hz)/3100(60Hz)