※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
150mm(6mm) 交換用ローラー(高粘度用/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50488777
品番
EA109ND-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109ND-57
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ウレタンフォーム
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
砂骨材用