FFH-0018 ローズ 横浜ディスプレイミュージアム 50490835

ローズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
CR
内容量1個注文コード50490835品番FFH-0018
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥163
販売価格(税別)
148
材質ポリエステル PECR全長(cm)31花径(cm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする