横浜ディスプレイミュージアム
ガーベラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
W
A/B
P
W
Y
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50490896
品番
FFH-0019
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE PA PS
色
W
全長(cm)
33
花径(cm)
12