曜日別特売
EA940MF-13 100V・30A 電磁接触器 エスコ 50491735

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100V・30A 電磁接触器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50491735品番EA940MF-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,092
販売価格(税別)
3,720
種類電磁接触器定格使用電圧(V)100エスコ品番EA940MF-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50491735
2022-12-15
用途: 200v4kw電気温水器のタイマー制御
その他業種

定格使用電圧が100Vになっておりますが、タイトルの電圧と異なります。
制御するコイル電圧のことですか。レビュー欄をお借りして、質問させていただきました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

レビューいただき、誠にありがとうございます。申し訳ございません、お問合せいただいた箇所は、誤記載だったため100Vに修正いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする