曜日別特売
FS -7880 オオザクラX2 横浜ディスプレイミュージアム 50492969

オオザクラX2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50492969品番FS -7880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
材質ポリエステル PE 鉄P全長(cm)64花径(cm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする