トロピカフラワーバンチ パープル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
- 用途
- インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
- 材質
- ポリエステル、ポリエチレン
- 色
- パープルミックス
- 分類
- パームリーフ トロピカルリーフ
- 寸法(cm)
- L75×W40
- 内容量
- 1束
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 全国 | 60 | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 北海道地方 | 60 | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 沖縄地方 | 60 | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
フェイクフラワー の新着商品
カテゴリ
































