※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50495262
品番
EA112CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,540
販売価格(税別)
¥
31,400
バスケットに入れる
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。
新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途
R410A用
付属品
専用オイル15cc、排気口パッキン
エスコ品番
EA112CA
寸法(mm)
62×55×82
回転数(min
-1
[r.p.m])
【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)
到達圧力(Pa)
598
ビット差込部(mm)
対辺6.35(1/4”)
吐出口径
UNF1/2-20(5/16”フレア)
吸込口径
UNF1/2-20(5/16”フレア)
ポンプの種類
油回転
注意
※動力は電動ドライバーをご使用下さい(回転専用)。