※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50496398
品番
EA115BB-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
14
エスコ品番
EA115BB-22
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム
温度範囲(℃)
0~80
ねじ寸法
(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”
適合流体
水