※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
200V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50496958
品番
EA940MV-122A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
種類
電磁開閉器
動作方式
可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)
0.2
補助接点
1a
エスコ品番
EA940MV-122A
タイプ
標準形