曜日別特売
EA940MV-126A 200V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ 50497186

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

200V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50497186品番EA940MV-126A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,960
販売価格(税別)
13,600
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1aエスコ品番EA940MV-126Aタイプ標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする