※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50497764
品番
EA940MV-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)
5.5
補助接点
2a2b
長さ(mm)
128
幅(mm)
63
厚さ(mm)
82
エスコ品番
EA940MV-32A