EA949HS-116 M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ 50498193

M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50498193品番EA949HS-116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,696
販売価格(税別)
3,360

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。

エスコ品番EA949HS-116形状丸形高さ(mm)40接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)1040支持荷重(N)(下方向)3240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする