エスコ
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50499033
品番
EA949HS-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
仕様
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番
EA949HS-15
形状
丸形
高さ(mm)
15
接続ねじ
M6
接続方式
両端おねじ
寸法s(mm)
13
ばね定数(N/mm)
(下方向)130
支持荷重(N)
(下方向)160
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ねじサイズ
M6×13mm
最大許容荷重(N)
280(Z方向)、69(X方向)
適合用途
防振