EA940MX-204 200V/0.4kw  インバーター(三相モーター制御用) エスコ 50499383

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

200V/0.4kw インバーター(三相モーター制御用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50499383品番EA940MX-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA940MX-204質量(kg)0.9保護構造閉鎖形(IP20)出力電圧(V)三相:200~240定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2.5出力定格容量(kVA)1冷却方式自冷出力周波数(Hz)0.2~400使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)モーター容量(kW)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする