YAMAZEN(山善)
桐 ロール式 すのこベッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50499436
品番
KSRM2-S(NA)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
コンパクトに収納できる、すのこマット。布団下に敷いて通気をサポート。湿気や熱を逃し、いつでも快適。ロールタイプで、収納や持ち運びもラクラク。傷防止フェルト付き。
用途
すのこベッド、すのこマット、シングルベッド、シングルマット、簡易ベッドとして。
種類
すのこベッド
機能
コンパクト
色
ナチュラル
サイズ
シングル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×2000×25
材質
桐
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
90
巻取径(Φmm)
250
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません