曜日別特売
EA949HS-19 M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ 50499557

M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50499557品番EA949HS-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-19形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)310支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、59(X方向)適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする