YMF-T30 マイクロファイバータオル 30枚ボックス入り YAMAZEN(山善) 50499673

YMF-T30 マイクロファイバータオル 30枚ボックス入り YAMAZEN(山善) 50499673
YMF-T30 マイクロファイバータオル 30枚ボックス入り YAMAZEN(山善) 50499673
YMF-T30 マイクロファイバータオル 30枚ボックス入り YAMAZEN(山善) 50499673
YMF-T30 マイクロファイバータオル 30枚ボックス入り YAMAZEN(山善) 50499673

マイクロファイバータオル 30枚ボックス入り

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)注文コード50499673品番YMF-T30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マイクロファイバーのクロスが30枚箱に入ったお買い得商品。1枚ずつ上から取り出しやすいタイプ。

用途工場機械・機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除用具に。ホワイト材質ポリエステル質量(g)10シートサイズ(mm)300×200×3生地の種類マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50499673
2026-01-22
用途: やわらかくて手触りがいい
自動車・二輪車・自転車関連業

乾燥時にはホコリの取れ具合がいいのですが、濡れると拭き筋にホコリが残りますので、乾燥面の拭き取りには乾燥状態がおすすめです。

対象商品 : 50499673
2024-01-23
用途: 大掃除

大掃除に使いました。来年もこちらで用意して欲しいとリクエストが入っています。

対象商品 : 50499673
2024-04-16
用途: バイクのメンテナンス、ワックスの拭き取り。
有限会社 加来建具製作所建設業・工事業

以前使用していた物より、拭き傷がつきにくいです、水分の吸収も速いです。

2022-07-12
用途: 床の掃除
その他業種

使いやすい
軽くふけて手触りもいいです
一枚で何回も使用出来るし よれないので丈夫です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする