曜日別特売
FOI015 ネイルファイル 爪やすり 興和商事(FAN OUT) 50499883

FOI015 ネイルファイル 爪やすり 興和商事(FAN OUT) 50499883
FOI015 ネイルファイル 爪やすり 興和商事(FAN OUT) 50499883
FOI015 ネイルファイル 爪やすり 興和商事(FAN OUT) 50499883
FOI015 ネイルファイル 爪やすり 興和商事(FAN OUT) 50499883

ネイルファイル 爪やすり

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード50499883品番FOI015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

世界初の両面全面の爪やすり。ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能。高品質ステンレス(SUS420J2)使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。皮膚を傷つけない安全設計。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。

用途ネイルケア、ネイルヤスリ、爪磨き、爪ヤスリ、両面爪やすりとして。材質高品質ステンレス(SUS420J2高硬度ステンレス鋼材)質量(g)7.1寸法(横×縦)(mm)13×144
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50499883
2022-09-13
用途: 指のケアー
建設業・工事業

お値段高いですが長期に使用出来ます
使用してみて最高です
娘に話をしたら欲しがり毎日触っています
家族人数分追加注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする