エスコ
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50500178
品番
EA949HS-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
ねじサイズ
M8×25mm
仕様
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番
EA949HS-24
形状
丸形
高さ(mm)
33
接続ねじ
M8
接続方式
両端おねじ
寸法s(mm)
25
ばね定数(N/mm)
(下方向)220
支持荷重(N)
(下方向)540
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
1100(Z方向)、250(X方向)
適合用途
防振