※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
100V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50500424
品番
EA940NA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,087
販売価格(税別)
¥
9,170
バスケットに入れる
種類
電磁開閉器
補助接点
1a1b
長さ(mm)
127
幅(mm)
64
厚さ(mm)
109
エスコ品番
EA940NA-31
タイプ
標準形