※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
100V/200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50500607
品番
EA940NA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,665
販売価格(税別)
¥
5,150
バスケットに入れる
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
1.5
補助接点
1a
長さ(mm)
122
幅(mm)
43
厚さ(mm)
80
エスコ品番
EA940NA-5
タイプ
標準形