エスコ
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50501167
品番
EA949HS-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
仕様
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番
EA949HS-36
形状
丸形
高さ(mm)
42
接続ねじ
M12
接続方式
両端おねじ
寸法s(mm)
45
ばね定数(N/mm)
(下方向)860
支持荷重(N)
(下方向)2900
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ねじサイズ
M12×45mm
最大許容荷重(N)
5900(Z方向)、880(X方向)
適合用途
防振