EA949HS-55 M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ 50501535

M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50501535品番EA949HS-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
780

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

エスコ品番EA949HS-55形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)310支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向)適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする