KKLS-2 プランター付きラティス 2個セット YAMAZEN(山善) 50501597

 

KKLS-2 プランター付きラティス 2個セット YAMAZEN(山善) 50501597
KKLS-2 プランター付きラティス 2個セット YAMAZEN(山善) 50501597
KKLS-2 プランター付きラティス 2個セット YAMAZEN(山善) 50501597
KKLS-2 プランター付きラティス 2個セット YAMAZEN(山善) 50501597
KKLS-2 プランター付きラティス 2個セット YAMAZEN(山善) 50501597
KKLS-2 プランター付きラティス 2個セット YAMAZEN(山善) 50501597

プランター付きラティス 2個セット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)4
内容量1セット(2台)注文コード50501597品番KKLS-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お得な2個セット。カンタン置くだけ設置の目隠しフェンス。お庭やベランダを華やかに演出。

用途玄関、エントランスの間仕切り、目隠しフェンスとして。材質天然木杉材ライトブラウン形状格子タイプ質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×300×1500内寸(幅×奥行×深さ)(mm)プランター:670×255×185
取扱説明書:(0.31MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50501606
2023-02-09
用途: 庭の目隠し
その他業種

組み立て簡単。
電動ドライバーは使わないで下さいとあったので、ドライバーで作りましたが、女性でも1基15分もあれば組み立てられました。
しかし、表面が結構荒い手触り。
手袋がないとチクチク刺さります。
あと、ネジ穴が1箇所空いてなかったのが残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 50501597
2021-07-13
用途: 仕切り
医療・福祉・介護関連業

安いのが魅力だったが、結局配送料がかかる。
ネジにての組み立てだが、建付けが悪いのか穴もズレ、きつくて苦労した。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする