KAAC-90E(WH) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 50501956

 

KAAC-90E(WH) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 50501956
KAAC-90E(WH) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 50501956
KAAC-90E(WH) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 50501956

アルミ エアコン室外機カバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード50501956品番KAAC-90E(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質アルミ質量(kg)5.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730組立時間30-40(分)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
取扱説明書:(0.28MB)

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50501956
2024-03-12
用途: 会社の室外機に
建設業・工事業

見た目良く満足です。
少し軽すぎなのかと思える物でした。

対象商品 : 50501947
2022-08-20
用途: エアコン室外機カバー
石橋鉄工所

ルーバーの上下を間違える場合がありますので裏面に上印のシールを張ればいいと思います

対象商品 : 50501947
2022-04-14
用途: 空調室外機のカバー(遮光、雪防止、日産物の吸い込み防止、衝突防止等)
その他業種

組み立て説明書の外壁版の2組の説明に工夫が必要と思います。逆に取り付けtwしまいました。商品自体は大変満足が行くものでした。残りの室外機用にも注文しようかと考えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする