曜日別特売
EA115KA-10A フレキシブルノズル エスコ 50502016

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

フレキシブルノズル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50502016品番EA115KA-10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,680
販売価格(税別)
8,800

ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。
長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズルの向きを360°自由に変えることができます。
タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。
直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。
洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。
また、洗浄剤を噴射することも可能です。
スプレーランスを取り変える必要がありません。

エスコ品番EA115KA-10A質量(g)144タイプ180°角度可変寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×42×63
注意
※本商品をお使いの際は、圧力の反動にご注意ください。
※エンジンタイプの高圧洗浄機には使用できません。
※延長ランス1本のみ使用可能です。
※延長ランス2本、延長パイプ1.7mの先には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする