EA949HT-12 1000kg レベリングブロック エスコ 50502637

1000kg レベリングブロック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50502637品番EA949HT-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。

エスコ品番EA949HT-12材質鋳鉄質量(kg)5.5許容荷重(kg)1000揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×75×62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする