EA115MK-3 22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ 50504938

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50504938品番EA115MK-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥128,590
販売価格(税別)
116,900

加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。

タンク容量(L)22.7エスコ品番EA115MK-3材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮質量(kg)12.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)3000危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする