KV 0.5SQ シロ 電子通信機器用電線 KV 三沢電線 50505623

※カラーバリエーション

電子通信機器用電線 KV

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
絶縁体厚さ(mm)0.5
導体外径(Φmm)0.9
内容量1巻(200m)注文コード50505623品番KV 0.5SQ シロ
販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品

用途電子・通信機器の内部配線適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.5概算質量(kg/km)8導体構成(本/mm)20/0.18導体外径(Φmm)0.9絶縁体外径(mm)1.9定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.7耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 各種配線作業
運輸・通信業

使用している画像が8色セット(フラットに接着されているもの)だったため、単色とは気づかずに購入。説明文は適切でしたが、画像が不適切で誤購入の元になると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする