曜日別特売
S227740 レジ袋 バイオじゃろ10 有料袋 タイヨーマーク(中川製袋化工) 50506576

レジ袋 バイオじゃろ10 有料袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×10袋)乳白色サイズLL注文コード50506576品番S227740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合。
印刷インキを使用せずエンボス柄を利用してバイオマス10の認証表示、リサイクルし易く環境に優しいレジ袋です。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
有料販売に適した厚いタイプでシャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋。

厚さ(mm)0.025乳白色サイズLL入数(枚)1000幅(mm)300高さ(mm)530マチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする