曜日別特売
RB-751 SEBS安全長靴 GDジャパン 50506698

RB-751 SEBS安全長靴 GDジャパン 50506698
RB-751 SEBS安全長靴 GDジャパン 50506698
RB-751 SEBS安全長靴 GDジャパン 50506698

SEBS安全長靴

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
グリーン
内容量1足注文コード50506698品番RB-751
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

自動車タイヤやコンベヤベルト、ホースなどに使われる素材SEBSを使用し、軽くてで柔らかい安全長靴になっております。
従来のPVC安全長靴に比べて約30%軽量化しております。
歩行や屈伸仕事を多くされる方にお薦めです。インジェクション(一体成型)式。

用途建築、運搬、内作業、一般作業など機能軽量・柔軟サイズ(cm)25グリーン材質(先芯)材質(アッパー)SEBS材質(ソール)SEBS標準質量(g/片足)約680(26cm)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 雨の日や雨上がりに職場で長靴を履いての作業があります。
その他業種

従来の材質では、歩行や屈伸が多く、すぐに先芯側に亀裂が発生します。
そのため素材SEBSの安全長靴を指定して会社で購入し、
現在使用中ですが、まったく切れる様子がありません。
また、軽いのも足に負担が少なく嬉しいです。
今回は、自宅用に購入しています。従来材質には戻れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする