曜日別特売
AZ-4709 防寒ゴム長靴 AZ-4709 TULTEX(タルテックス) 50506838

AZ-4709 防寒ゴム長靴 AZ-4709 TULTEX(タルテックス) 50506838
AZ-4709 防寒ゴム長靴 AZ-4709 TULTEX(タルテックス) 50506838
AZ-4709 防寒ゴム長靴 AZ-4709 TULTEX(タルテックス) 50506838

防寒ゴム長靴 AZ-4709

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード50506838品番AZ-4709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100

寒冷地や足回りが濡れたり汚れる作業に便利で暖かい防寒ゴム長靴。
裏地に4mmウレタン+メッシュ仕様による保温性。胴太仕様。
履き口カバー付きで雪や砂が入りにくい。取り外しができるインソール入り。

用途雪かき作業、庭仕事、軽作業、洗車にサイズ(cm)27機能防寒、反射材ブラック×レッド材質(先芯)なし材質(甲被)合成ゴム靴タイプ長靴サイズLL標準質量(g/片足)940±20(L)足幅EEE材質(底部)合成ゴム材質(裏地)4mmウレタン+メッシュ色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50506829
2021-11-20
用途: 一般作業に使用
市川工房その他業種

一般的に長靴の耐久性は低い。継ぎ目や色の違い部分より
亀裂が入る、もう少し耐久性が求められる!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする