曜日別特売
0445223 ニューポリ袋ブルー03 福助工業 50507127

0445223 ニューポリ袋ブルー03 福助工業 50507127
0445223 ニューポリ袋ブルー03 福助工業 50507127

ニューポリ袋ブルー03

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
幅(mm)260
高さ(mm)380
サイズ(号)13
内容量1ケース(2000枚)注文コード50507127品番0445223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安心安全の国内製造品です。
ポリオレフィン等衛生協議会に認定されている原材料及び着色剤を使用しています。
ブルー着色ですので、異物混入対策に効果的です。
レギュラーのニューポリ規格袋よりケース入数を減らして、取り扱いし易くなっています。

厚さ(mm)0.03幅(mm)260高さ(mm)380サイズ(号)13ブルーサイズNo.13種類ポリ袋入数(枚)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする