曜日別特売
EA116GC-50A AC200V/3.7kw/50Hz 高圧エアーコンプレッサー エスコ 50507747

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

AC200V/3.7kw/50Hz 高圧エアーコンプレッサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50507747品番EA116GC-50A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥869,000
販売価格(税別)
790,000

空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式。

吐出空気量(L/min)360最高使用圧力(MPa)1.4出力(kW)200V(三相)/3.7周波数(Hz)50騒音値(dB)74タンク容量(L)260質量(kg)311エスコ品番EA116GC-50A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1685×620×1155
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しです。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする