曜日別特売
10-300-2063 eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 50509909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-300-2063 eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 50509909
10-300-2063 eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 50509909
10-300-2063 eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 50509909
10-300-2063 eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 50509909
10-300-2063 eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 50509909
10-300-2063 eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 50509909

eSafe カップリング ストリームライン接続

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番836-8063
内容量1個注文コード50509909品番10-300-2063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番836-8063質量(g)126使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14サイズ(mm)相手側ホース:9.5×13.5
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする