曜日別特売
10-115-1252 シリーズ115 CEJN(セイン) 50510347

 

10-115-1252 シリーズ115 CEJN(セイン) 50510347
10-115-1252 シリーズ115 CEJN(セイン) 50510347

シリーズ115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
相手側取付サイズG1/4メネジ
トラスコ品番818-9126
内容量1個注文コード50510347品番10-115-1252
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。

用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。使用流体作動油相手側取付サイズG1/4メネジ最高使用圧力(MPa)100材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番818-9126質量(g)156最小破壊圧力(MPa)260付属品プラスチック製ダストキャップ付仕様安全ロック機構付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100

商品説明動画

新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする