エスコ
エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50510942
品番
EA123AB-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,062
販売価格(税別)
¥
6,420
バスケットに入れる
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル(真鍮製)仕様。
エスコ品番
EA123AB-117
材質
ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)
1.2
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
使用範囲(m)
3