曜日別特売
19-902-9104 シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 50512009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-902-9104 シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 50512009
19-902-9104 シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 50512009
19-902-9104 シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 50512009
19-902-9104 シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 50512009

シリーズ310 eSafe

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
分岐数4
内容量1個注文コード50512009品番19-902-9104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。

用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジ最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)分岐数4トラスコ品番146-5444種別マルチ・リンク質量(g)825使用温度範囲(℃)-20~100アズワン品番64-8345-38エア取入口G1/2インチメネジ
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、5.3mm規格と接続可能です。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする